曜日別特売

マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃

マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃 - 片岡製作所

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌

材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88737223MCDK16516.5303ホワイト2054
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88737232MCDK16516.5303ブルー2054
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88737241MCDK16516.5303グリーン2054
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88737257MCDK16516.5303ブラウン2054
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88737266MCDK16516.5303ピンク2054
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88737275MCDK16516.5303イエロー2054
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88737284MCWK21021345ブルー3555
22,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88737293MCWK24024380ブルー4155
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする