サンクラフト
サンクラフト フルーツナイフ (三徳型)
プラスチックサヤ付材質:ステンレス製
刃渡り(mm)
110
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 鞘:ABS樹脂
全長(mm)
215
TKG品番
9-0328-1101
TKG品番(2017)
6-0302-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88737512
421
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください