グレスデン
グレステン サーモンスライサー
材質
ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88737835
331TAKL
31
445
235
9-0341-1101
6-0312-1201
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
88737844
336TAKL
36
490
285
9-0341-1102
6-0312-1202
¥
40,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
88737853
331GUAL
31
443
170
9-0341-1201
6-0312-1301
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください