フォーエバー
銀チタン 3Dパン切庖丁
ハイブリッドチタンは形状記憶合金の復元機能により、永久 に変形しません。
耐摩耗性が高く通常刃物の約3倍以上の切れ味を保ちます。
刃長(cm)
21
全長(mm)
330
質量(g)
62
材質(柄部)
抗菌耐熱ポリプロピレン(自動洗浄機適合)
材質(刃)
銀含有チタン合金
背厚(mm)
1
TKG品番
9-0344-0201
TKG品番(2017)
6-0315-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88738553
GHB22
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください