グレステン 中華庖丁

グレステン 中華庖丁 - グレスデングレステン 中華庖丁 - グレスデングレステン 中華庖丁 - グレスデン

SA 霞乃 中華庖丁切れ味が良く、長切れはもちろん、耐久性、バランス共に優れた使いやすい中華庖丁です。材質:スウェーデン鋼割込み材<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号

刃長(cm)22全長(mm)330刃部幅(mm)114内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
背厚(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8873940262220Wマグネシアセメント・ホワイトアランダム49029-0339-03016-0317-0401
53,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
8873941162225Wマグネシアセメント・ホワイトアランダム5802.59-0339-04016-0317-0501
56,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
8873942762230W本体:セラミック ハンドル:天然木63039-0339-05016-0317-0601
59,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする