曜日別特売

ミソノ 中華庖丁

ミソノ 中華庖丁 - ミソノ刃物ミソノ 中華庖丁 - ミソノ刃物ミソノ 中華庖丁 - ミソノ刃物ミソノ 中華庖丁 - ミソノ刃物

材質:16クロムハイステンレスモリブデン鋼中華庖丁の用途薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・No.882・No.886・ 20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・7号・11号・佐文・ No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
刃部幅(mm)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8873958566119300310952.2
18,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
8873959488222330480953
43,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
88739603886223305201103
55,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
887396128872264041104
57,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする