青木刃物製作所
堺孝行イノックス PC柄カボチャ切
堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)
刃長(cm)
32
材質
刀身:モリブデン鋼、PPハンドル
全長(mm)
480
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0340-0301
TKG品番(2017)
6-0318-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88739725
-
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください