正広
口金付冷凍切(日本鋼・両刃)
刃長(cm)
30
材質
刀身:日本鋼、柄:強化木
全長(mm)
438
質量(g)
366
TKG品番
9-0340-1601
TKG品番(2017)
6-0318-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88739883
13049
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください