丸井刃物研究所
木柄骨切鋸
材質:SK-5
刃渡り(mm)
450
材質
刃:SK-5 柄:木柄
全長(mm)
555
質量(g)
500
TKG品番
9-0340-1801
TKG品番(2017)
6-0318-2201
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88739917
-
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください