丸井刃物研究所
ローズ柄全鋼 麺切庖丁
材質:55CSC焼入鋼
材質
刃:55CSC 柄:ローズ
背厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88750837
-
280
300
24
9-0398-1401
6-0360-1401
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
88750846
-
320
360
27
9-0398-1402
6-0360-1402
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください