TKG
SA佐文 麺切
材質
白鋼
全長(mm)
350
質量(g)
970
呼び寸法(cm)
30
背厚(mm)
6.5
TKG品番
9-0398-1501
TKG品番(2017)
6-0360-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88750855
-
¥
155,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください