インテックカネキ
カネキ カービングナイフ
(1件のレビュー)
食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm)
187
材質
ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板
全長(mm)
345
質量(g)
162
TKG品番
9-1872-1101
TKG品番(2017)
6-1667-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00525193
-
¥
9,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください