ZWILLING(HENCKELS)
ヘンケルス ロストフライ 小庖丁 (両刃)
ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂
刃長(cm)
15
材質
特殊ステンレス鋼、ABS樹脂
全長(mm)
260
質量(g)
101
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0312-2501
TKG品番(2017)
6-0286-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88730415
10055850
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください