ニューエーデルワイス 鎌型

ニューエーデルワイス 鎌型 - 木屋

ニューエーデルワイスNo.180シリーズ
錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。
ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。

材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂全長(mm)305質量(g)165呼び寸法(cm)18背厚(mm)2.1TKG品番9-0326-0301TKG品番(2017)6-0300-0301内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383547180
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする