曜日別特売

ニューエーデルワイス 牛刀

ニューエーデルワイス 牛刀 - 木屋

ニューエーデルワイスNo.180シリーズ
錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。
ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。

材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂背厚(mm)2.1内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383538180325165209-0326-02026-0300-0202
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00383522180305155189-0326-02016-0300-0201
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする