ニューエーデルワイス 洋出刃

ニューエーデルワイス 洋出刃 - 木屋ニューエーデルワイス 洋出刃 - 木屋ニューエーデルワイス 洋出刃 - 木屋

ニューエーデルワイスNo.180シリーズ
錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。
ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。

材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038356518013.52552353
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
0038358318016.52852754.8
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00383592180183053004.8
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00383574180152702604.6
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする