EBM(江部松商事)
E-proPLUS ペティーナイフ 15cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
150
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
260
質量(g)
80
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03687477
-
シルバー
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
03687486
-
ホワイト
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03687495
-
レッド
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03687504
-
イエロー
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03687513
-
グリーン
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03687522
-
ブルー
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03687538
-
ブラック
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください