曜日別特売

E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm

E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm - EBM(江部松商事)E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm - EBM(江部松商事)E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm - EBM(江部松商事)E-PRO モリブデン ペティーナイフ 12cm - EBM(江部松商事)

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃渡り(mm)120材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)228質量(g)75背厚(mm)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03687985-ブラック
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03687994-イエロー
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
03688003-グリーン
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03688012-ブルー
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする