EBM(江部松商事)
E-PRO モリブデン ペティーナイフ 15cm
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃渡り(mm)
150
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
261
質量(g)
75
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03688028
-
ブラック
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
03688037
-
イエロー
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
03688046
-
グリーン
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください