曜日別特売

E-PRO モリブデン 牛刀 21cm

E-PRO モリブデン 牛刀 21cm - EBM(江部松商事)E-PRO モリブデン 牛刀 21cm - EBM(江部松商事)E-PRO モリブデン 牛刀 21cm - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃長(cm)21材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)343質量(g)179材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)210背厚(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03688362-ブラック
6,500
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
03688378-ホワイト
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
03688387-レッド
6,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688387
2017-07-16
用途: 日常の調理に使用

レッドを購入 カタログと違いくすんだピンクに近い色だった。返品や交換するのも面倒なのでこのまま使用する。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像を取り寄せて掲載いたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする