EBM(江部松商事)
E-PRO モリブデン 牛刀 24cm
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃長(cm)
24
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
366
質量(g)
232
材質(柄部)
特殊樹脂
材質(刃)
モリブデン鋼・特殊樹脂
刃渡り(mm)
240
背厚(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03688396
-
ブラック
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
03688405
-
ホワイト
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
03688414
-
レッド
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください