曜日別特売

E-PRO モリブデン 牛刀 30cm

E-PRO モリブデン 牛刀 30cm - EBM(江部松商事)

さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼

刃長(cm)30材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)442質量(g)294材質(柄部)特殊樹脂色(柄)ブラック材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)300背厚(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03688457-
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする