EBM(江部松商事)
E-PRO モリブデン 骨スキ 角型
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃渡り(mm)
150
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
275
質量(g)
161
背厚(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03688484
-
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください