EBM(江部松商事)
E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃渡り(mm)
165
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
298
質量(g)
170
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03688493
-
ブラック
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
03688502
-
グリーン
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
03688518
-
ブルー
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
03688527
-
ブラウン
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください