EBM(江部松商事)
E-PRO モリブデン 薄刃型 16.5cm
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃渡り(mm)
165
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
292
質量(g)
177
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03688798
-
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください