EBM(江部松商事)
E-proPLUS 牛刀 21cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
210
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
340
質量(g)
150
背厚(mm)
2
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色(柄)
選択してください
イエロー
グリーン
シルバー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03689805
-
シルバー
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03689814
-
ホワイト
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03689823
-
レッド
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03689832
-
イエロー
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03689848
-
グリーン
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03689857
-
ブルー
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03689866
-
ブラック
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください