EBM(江部松商事)
E-proPLUS 牛刀 24cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
240
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
370
質量(g)
195
背厚(mm)
2.2
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色(柄)
選択してください
イエロー
グリーン
シルバー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03689875
-
シルバー
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
03689884
-
ホワイト
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
03689893
-
レッド
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
03689902
-
イエロー
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
03689918
-
グリーン
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
03689927
-
ブルー
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
03689936
-
ブラック
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください