曜日別特売

E-proPLUS 牛刀 27cm

E-proPLUS 牛刀 27cm - EBM(江部松商事)

ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付

刃渡り(mm)270材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)410質量(g)240背厚(mm)2.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689945-シルバー
14,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
03689954-ホワイト
14,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
03689963-レッド
14,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
03689972-イエロー
14,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
03689988-グリーン
14,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
03689997-ブルー
14,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
03690006-ブラック
14,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする