EBM(江部松商事)
E-proPLUS 筋引 24cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
本商品は両刃になります。
刃渡り(mm)
240
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
370
質量(g)
165
背厚(mm)
2.4
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色(柄)
選択してください
イエロー
グリーン
シルバー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690207
-
シルバー
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
03690216
-
ホワイト
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
03690225
-
レッド
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
03690234
-
イエロー
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
03690243
-
グリーン
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
03690252
-
ブルー
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
03690268
-
ブラック
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください