EBM(江部松商事)
E-proPLUS 筋引 27cm
(1件のレビュー)
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
270
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
410
質量(g)
190
背厚(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690277
-
柄尻:シルバー
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
03690286
-
柄尻:ホワイト
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
03690295
-
柄尻:レッド
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
03690304
-
柄尻:イエロー
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
03690313
-
柄尻:グリーン
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
03690322
-
柄尻:ブルー
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
03690338
-
柄尻:ブラック
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください