EBM(江部松商事)
スペシャル・イノックス 抗菌 サバキ 東型
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
150
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
273
質量(g)
170
背厚(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690514
-
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください