EBM(江部松商事)
スペシャル・イノックス 抗菌 ペティーナイフ 12cm
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
120
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
233
質量(g)
93
背厚(mm)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690523
-
ブラック
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
03690532
-
グリーン
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
03690548
-
ブルー
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
03690557
-
ブラウン
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください