EBM(江部松商事)
スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 21cm
ツバ付プロ仕様
刃渡り(mm)
210
材質
モリブデン鋼含有特殊ハガネ
全長(mm)
335
質量(g)
182
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690645
-
ブラック
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
03690654
-
ホワイト
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
03690663
-
レッド
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
03690672
-
イエロー
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください