曜日別特売

スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 33cm

スペシャル・イノックス 抗菌 牛刀 33cm - EBM(江部松商事)

ツバ付プロ仕様

刃渡り(mm)330材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)467質量(g)332背厚(mm)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03690776-
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする