EBM(江部松商事)
E-proPLUS 骨スキ 角型 15cm
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
150
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
280
質量(g)
135
背厚(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690882
-
シルバー
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
03690898
-
レッド
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
03690907
-
イエロー
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
03690916
-
グリーン
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
03690925
-
ブルー
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
03690934
-
ブラック
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください