E-proPLUS 三徳型 16.5cm

E-proPLUS 三徳型 16.5cm - EBM(江部松商事)E-proPLUS 三徳型 16.5cm - EBM(江部松商事)E-proPLUS 三徳型 16.5cm - EBM(江部松商事)E-proPLUS 三徳型 16.5cm - EBM(江部松商事)E-proPLUS 三徳型 16.5cm - EBM(江部松商事)E-proPLUS 三徳型 16.5cm - EBM(江部松商事)E-proPLUS 三徳型 16.5cm - EBM(江部松商事)

ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付

刃渡り(mm)165材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)295質量(g)145背厚(mm)2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03691372-シルバー
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
03691388-ホワイト
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
03691397-レッド
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
03691406-イエロー
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
03691415-グリーン
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
03691424-ブルー
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
03691433-ブラック
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする