EBM(江部松商事)
兼松作 日本鋼 ふぐ引庖丁
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
刃渡り(mm)
330
材質
安来鋼3号
全長(mm)
490
質量(g)
175
背厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694644
-
¥
42,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください