曜日別特売

兼松作 日本鋼 菜切庖丁

兼松作 日本鋼 菜切庖丁 - EBM(江部松商事)

業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。

刃渡り(mm)165材質安来鋼3号全長(mm)315質量(g)180背厚(mm)3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694696-
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする