EBM(江部松商事)
兼松作 日本鋼 小出刃庖丁
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
刃渡り(mm)
120
材質
安来鋼3号
全長(mm)
250
質量(g)
130
背厚(mm)
6.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694784
-
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください