EBM(江部松商事)
兼松作 日本鋼 身卸庖丁
業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。
刃渡り(mm)
240
材質
安来鋼3号
全長(mm)
415
質量(g)
280
背厚(mm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694793
-
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください