テルモハウザー
TH 波刃 スライサー
ドイツの名門ゾーリンゲンが生んだ最高のベーカーズナイフ
刃渡り(mm)
260
材質
高品質モリブデン合金素材・特殊強化樹脂
全長(mm)
400
質量(g)
137
背厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04905163
66071
¥
10,850
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください