EBM(江部松商事)
兼松作 別撰 ステンレス 薄刃庖丁
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした和包丁。ステンレス製ですから衛生的でサビにくい。
刃渡り(mm)
165
材質
大同特殊鋼・ステンレス
全長(mm)
295
質量(g)
172
背厚(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695466
-
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください