正本
本霞(玉白鋼)フグ引
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
刃渡り(mm)
270
材質
玉白鋼
全長(mm)
423
質量(g)
110
背厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897287
KS0527
¥
54,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください