正本
本霞(玉白鋼)鎌形薄刃
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
刃渡り(mm)
210
材質
玉白鋼
全長(mm)
365
質量(g)
234
背厚(mm)
4.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897296
KS0721
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください