関孫六 金寿ST 刺身

関孫六  金寿ST 刺身 - 貝印関孫六  金寿ST 刺身 - 貝印関孫六  金寿ST 刺身 - 貝印
(3件のレビュー)

柄の素材には高級感があり、共同に優れた積層強化木を使用。刃とハンドルの接合部には、KAI独自の防水対策を施し、高い耐久性と強度を実現。

刃渡り(mm)210材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木全長(mm)345質量(g)232刃幅(mm)33板厚(mm)2.5柄幅(mm)20アズワン品番65-1221-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497762AK-1105
7,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07497762
2021-07-24
用途: 自宅用…旦那用?
運輸・通信業

貝印さんのをお安く購入でき、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。

対象商品 : 07497762
2016-10-24
用途: 刺身作り
建設業・工事業

予想以上の切れ味で、これから使い込んで研ぐ時にどうなるか?
最初の切れ味がどこまで持つか?がまだわかりません。

3が参考にしています
対象商品 : 07497762
2016-05-05
用途: 刺身を引くときに使用します。

さすが、孫六の金寿ですね。手にしっくりきます。銀寿の柳を買おうかと思っていたのですがこちらにして正解でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする