関孫六 ダマスカス 牛刀

関孫六 ダマスカス 牛刀 - 貝印関孫六 ダマスカス 牛刀 - 貝印関孫六 ダマスカス 牛刀 - 貝印
(2件のレビュー)

刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。

材質刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木全長(mm)310質量(g)283柄幅(mm)23材質(柄部)積層強化木材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼刃幅(mm)44板厚(mm)2アズワン品番65-1221-56刃渡り(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497796AE-5204
13,000
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07497796
2015-11-07
用途: 料理に使用
農・林・水産業

切れ味も良く波紋がきれいです。少し柄の部分が重く感じます

1が参考にしています
対象商品 : 07497796
2015-04-20
用途: 台所で料理のため

以前にこのシリーズの三徳を購入いたしました。とても気に入って満足しています。
今回は親戚への贈り物と、自家用の牛刀2本を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする