曜日別特売

ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型

ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型 - 正広ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型 - 正広
(1件のレビュー)

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。

刃渡り(mm)165仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入質量(g)120口金なし中子形状半中子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09869764#11041
7,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09869764
2017-03-16
用途: 日常の食事調理に使用しています。
その他業種

購入してまだ1週間ですが、とてもよく切れます。
錆の心配がなく、軽くて、よく切れる包丁を探していましたが、
良い包丁が購入できたと、妻も満足しています。
今まで使っていた2000円位のステンレスや鋼の包丁とは全然違います。最終的な判断は、6ヶ月位使用してからしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする