正広
こども包丁 左用
有名包丁ブランド「正広」が作った子ども用包丁
用途
お子様のお料理用ツールとして
刃渡り(mm)
130mm
材質
刀身:特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6厚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09869904
#24343
55g
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09869913
#24344
56g
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09869922
#24345
57g
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください