ZWILLING(HENCKELS)
セーフグリップ 三徳包丁
安全で手の負担が少ないハンドル
仕様
ブレード/対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
ハンドル/食洗機使用可能
刃渡り(mm)
約180
材質
ブレード:特殊ステンレス刃物鋼 ハンドル:サントプレン樹脂&18/8ステンレス
質量(g)
120
構造
ハンドル:一体成形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09869956
15559-180
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください