正広
ステンレス包丁 MSC MS-600 剣型
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
材質
刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入
中子形状
本通し
材質(刃)
ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)
積層強化木(抗菌剤入)
厚さ(mm)
(母材)2.0
仕様
サブゼロ処理
刃渡り(mm)
195
刃長(cm)
19.5
質量(g)
155
タイプ
剣型
口金
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09869728
#11022
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください